Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medikamentenkühlschrank HMFvh 5501-20 H63,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1609251
Herst.-Nr.:
     90805451
EAN/GTIN:
     9005382256411
Suchbegriffe:
Arzneimittel-Kühlschrank
Arzneimittelkühlschrank
Medikamenten-Kühlschrank
Medikamentenkühlschrank
Medikamentenkühlschrank HMFvh 5501-20 H63
nach DIN 13277 mit Ordnungssystem, mit Medikamentenschubfächern, Baureihe Perfection,
mit Umluftkühlung (dynamisches Kühlsystem),
Bruttoinhalt: 558 L, Nettoinhalt: 361 L,
Außenabmessungen: 747 x 769 x 1793 mm BxTxH,
Einstellbarer Temperaturbereich: +5 °C,
Spannung 220-240 V ~,
Frequenz 50 Hz.,
Anschlusskabel (Länge) 3.000 mm,
Bedienung Touch & Swipe,
Netzausfallalarm unmittelbar bei Netzunterbrechung
für mind. 12h.,
Warnsignal bei Störung optisch und akustisch,
Potentialfreier Kontakt ja,
Temperaturanzeige außen digital,
Kühlsystem Dynamisch,
Abtauverfahren automatisch,
Material Seitenwände: Stahl,
Farbe Gehäuse: Weiß,
Material Tür/Deckel: Volltür, selbstschließend,
Türanschlag: rechts wechselbar,
Türgriff: Antimikrobieller Griff mit
Öffnungsmechanik,
Material Innenbehälter: Kunststoff weiß,
Material Ablageflächen Kühlteil: kunststoffbeschichtete Roste,
Rollenart: Lenkrollen mit Feststellbremse vorne,
Bockrollen hinten
Weitere Suchbegriffe: arzneimittel kühlschrank, 090805451, 90805451, hmfvh 5501-20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.618,20*
€ 3.833,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 4.160,68*
€ 4.393,98*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.833,76*
€ 4.562,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.792,80*
€ 4.513,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.676,56*
€ 4.375,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.621,43*
€ 4.309,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.618,20*
€ 4.305,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.