Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkühlschrank mit EasyFresh Modell Rdi 1620 Plus,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1610205
Herst.-Nr.:
     994790551
EAN/GTIN:
     4016803094616
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Tisch-Kühlschrank
Tischkühlschrank
Tischkühlschrank mit EasyFresh Modell Rdi 1620-20, Baureihe: Plus, Gesamtvolumen ca. 141 Ltr., Temperaturbereich Kühlteil: +3 °C bis +9 °C, Bedienung: Touch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, Material Innentürabsteller: Kunststoff, Material Ablageflächen Kühlteil: Glas, Material Tür und Seitenwände: Stahl, Farbe Tür und Gehäuse Weiß, Türanschlag: rechts wechselbar, Türgriff: Hebelgriff, Anschlusswert 1,2 A., Spannung 220-240 V ~, Frequenz 50 Hz., Außenmaße: 85 / 60 / 60,7 cm (HxBxT),
Weitere Suchbegriffe: tischkühlschrank liebherr, tischkühlschrank, 994790551, rdi 1620-20 001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 396,78*
€ 467,10*
Lager 9WV87
unbekannt
€ 12,95*
ab € 498,92*
€ 583,65*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,65*
€ 694,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,06*
€ 690,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,64*
€ 669,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,23*
€ 645,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,92*
€ 593,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.