Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1610624 Herst.-Nr.: 996571751 EAN/GTIN: 4016803135692 |
| |
|
| | |
| Unterbau-Kühlschrank UK 1720-26 Liebherr Baureihe Comfort, Version 26, Brutto-/Nutzinhalt: 158 / 150 ltr., Energieeffizienzklasse E, Bedienung über Drehregler, automatisches Abtauverfahren, Spannung 220-240 V ~, Frequenz 50 Hz., Anschlusswert 1,2 A., Design Innentürabsteller: Comfort GlassLine, Material Innentürabsteller: Glas mit Kunststoff- rahmen, Material Ablageflächen Kühlteil: Glas, Material Tür: Stahl (Türanschlag rechts wechselbar, Türmontage Flächenbündig), 2 höhenverstellbare Stellfüße zum Ausgleich von kleinen Bodenunebenheiten, Belüftung Sockelbelüftung, Dekorrahmen vorhanden, Beleuchtung: LED, mit 2 Obst- und Gemüsefächern |
| | |
| | | |
| | | |
| |