Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr UK 1720 Comfort Kühlschrank Unterbau 150 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr UK 1720 Comfort Kühlschrank Unterbau 150 l E Weiß
Liebherr UK 1720 Comfort Kühlschrank Unterbau 150 l E Weiß
Liebherr UK 1720 Comfort Kühlschrank Unterbau 150 l E Weiß
Liebherr UK 1720 Comfort Kühlschrank Unterbau 150 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117549879
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     996571751
EAN/GTIN:
     4016803135692
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Transparente Gemüsefächer
Transparente Gemüsefächer bieten viel Platz für die übersichtliche Einlagerung von Obst und Gemüse. Zudem sind sie leicht zu reinigen.

Wechselbarer Türanschlag
Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit, den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich bedient werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
95 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.26 kWh/24h
Stromstecker-Typ
Typ C
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
569 mm
Höhe
818 mm
Einbauraum Breite
600 mm
Einbauraum Tiefe
570 mm
Einbauraum Höhe
820 mm
Gewicht
35200 g
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
623 mm
Verpackungshöhe
875 mm
Paketgewicht
37800 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
150 l
Klimaklasse
SN
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
32 dB
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Design
Geräteplatzierung
Unterbau
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
115 °
Steuerung
Drehregler
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Dosenregal
Ja
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,73*
€ 754,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,84*
€ 749,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,33*
€ 727,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,77*
€ 699,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,86*
€ 641,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.