Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blister Normaldübel F 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_BLI_NF.jpg
P_BLI_NF.jpg
P_CELO_NF.jpg
Td_NF.jpg
T_NF_de.jpg
M_C_NF_1.jpg
M_C_NF_2.jpg
M_C_NF_3.jpg
M_C_NF_4.jpg
M_C_NF_5.jpg
M_C_NF_6.jpg
A_NF_1.jpg
A_NF_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-510NF20
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     510NF20
EAN/GTIN:
     4001990498217
Datenblatt
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Hohe Auszugswerte werden aufgrund der starken Spreizfähigkeit mit dem CELO Normaldübel F erreicht. Der Nylondübel ist verfügbar in einem großen Sortiment in den Durchmessergrößen 4-20mm. Er ist ideal geeignet für Vollbaustoffe, erreicht aber auch gute Lastwerte in Lochsteinen und Porenbeton. Durch seine sehr gute Schraubenführung kann die Schraube nicht seitlich aus dem Dübel austreten. Die ausgeprägten Flügel verhindern wirksam das Mitdrehen im Bohrloch. Zudem verhindert die stabile Formgebung das Abknicken beim Einschlagen.
Weitere Informationen:
Typ:
F 10-50
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
70 mm
Verankerungstiefe [mm]:
50 mm
Dübellänge [mm]:
50 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
6-8 mm
Material:
Nylon
Stück x:
20
Verpackungsart:
Blister
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Gips-Wandbauplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: universaldübel 10x50, allzweckdübel, CELO, Kunststoffdübel, Spreizdübel, Nylondübel, Normaldübel, Standarddübel, Duebel, Normalduebel, Blister
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 1,55*
€ 2,55*
Lager 9YQ7S
227
10
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,58*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.