Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blister Dübel FX 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_BLI_FX.jpg
P_BLI_FX.jpg
P_CELO_FX.jpg
Td_FX.jpg
T_FX_de.jpg
M_C_FX_1.jpg
M_C_FX_2.jpg
M_C_FX_3.jpg
M_C_FX_4.jpg
M_C_FX_5.jpg
M_C_FX_6.jpg
M_C_FX_7.jpg
A_FX_1_20.jpg
A_FX_2_20.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-55FX50
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     55FX50
EAN/GTIN:
     4250438901455
Datenblatt
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Der CELO Dübel FX erreicht aufgrund seiner 4-fach Spreizung höchste Haltewerte in verschiedensten Untergründen. Durch die effiziente Verdrehsicherung des Dübels wird das Mitdrehen im Bohrloch verhindert. Der FX hat einen Kragen, sodass der Dübel nicht in das Bohrloch rutschen kann. Er besteht aus hochwertigem und alterungsbeständigem Nylon und lässt sich mit verschiedenen Schraubentypen wie Holz-, Spanplatten-, Blechschrauben etc. verwenden. Bei einer Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +80°C bietet der Dübel FX einen breiten Einsatzbereich.
Weitere Informationen:
Typ:
FX 5-25
Bohrlochdurchmesser [mm]:
5 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
35 mm
Verankerungstiefe [mm]:
25 mm
Dübellänge [mm]:
25 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
2,5-4 mm
Material:
Nylon
Stück x:
50
Verpackungsart:
Blister
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Gips-Wandbauplatten | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, CELO, Kunststoffdübel, Spreizdübel, Nylondübel, Dübel, Standarddübel, Normalduebel, Beleuchtungsinstallationen, Sanitärinstallationen, Wandschränke, Regale, Blister
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 1,55*
€ 2,57*
Lager 9YQ7S
447
10
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,61*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.