Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierdübel IPL 60


Menge:  Blistern  
Produktinformationen
P_BLI_IPL.jpg
P_BLI_IPL.jpg
Td_IPL.jpg
P_IPL60.jpg
T_IPL_de.jpg
M_IPL60_1.jpg
M_IPL60_2.jpg
M_IPL60_3.jpg
M_IPL60_4.jpg
A_IPL_1.jpg
A_IPL_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-560IPL4
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     560IPL4
EAN/GTIN:
     4250438906627
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dämmstoffdübel
dämmstoffdübel
Mit dem CELO Isolationsdübel IPL ist eine wärmebrückenfreie Befestigung direkt im Dämmstoff möglich. Er ist deshalb eine perfekte Lösung für die Befestigung in Wärmedämm-Verbundsystemen. Der IPL 60 ist ideal für leichte Befestigungen wie kleine Lampen, Bewegungsmelder als auch Randabschlussleisten geeignet. Der IPL besteht aus alterungs- und witterungsbeständigem Nylon und bohrt auch ohne Vorbohren zuverlässig durch harten WDVS-Putz (bis 7mm). Zum IPL 60 gibt es als Zubehör den praktischen Duo-Bit: mit Ihm ist kein Bitwechsel bei der Montage nötig. Dadurch kann Zeit und Geld gespart werden. Den IPL gibt es in zwei Größen: IPL 60 und IPL 95. Der größere IPL 95 eignet sich ideal für größere Lampen und Briefkästen etc.
Weitere Informationen:
Typ:
IPL60
Dübellänge [mm]:
58 mm
Antrieb:
TX 40
Schraubenlänge [mm]:
30+Anbauteil mm
Schraubendurchmesser [mm]:
4,5-5,0 mm
Material:
Nylon
Stück x:
4
Verpackungsart:
Blister
-:
Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) | Polystyrolplatten | Hartschaumplatten | Holzfaserdämmplatten (Vorbohren: 8mm bei IPL60, 13mm bei IPL | Heraklithplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dübel, Isolierdübel, Putzdübel, Isolierduebel, WDVS, WärmedämmVerbundsysstem, IPL, IPLDS, Wärmebrücke, Spezialdübel, Schneckendübel, Blister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Blistern
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 0,6725* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Blistern
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Blistern
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 3,60*
€ 4,284
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 3,40*
€ 4,046
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Blister
ab 200 Blistern
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Blister
ab 30000 Blistern
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Blister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
7DPZ2TX40
ab € 4,86*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
7DTX20TX40
ab € 4,86*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
7DTX25TX40
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.