Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzanker BAZ 12-148/50, galv.verz., Option 1


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
P_BAZ.jpg
P_BAZ.jpg
Td_BAZ.jpg
T_BA_de.jpg
M_BAZ_1.jpg
M_BAZ_2.jpg
M_BAZ_3.jpg
M_BAZ_4.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-912148BAZ
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     912148BAZ
EAN/GTIN:
     4250438903459
Datenblatt
Zulassung_Beton_Opt1_ETA10-0280
DoP_Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m12x280
Der CELO Blitzanker BAZ ist für vielfältigste Befestigungen geeignet, da er für Anwendungen im gerissenen und ungerissenen Beton zugelassen ist. Durch sein langes Gewinde gewährleistet er höhere Flexibilität, insbesondere auch bei Abstandsmontagen. Auch bei geringen Rand- und Achsabständen erreicht der Blitzanker BAZ hohe Lastwerte. Durch seine durchdachte Spreizclipgeometrie verkrallt er sich schnell und sicher im Untergrund. Die Abrundung des Spreizkonus vereinfacht das Setzen des Dübels speziell auch bei der Durchsteckmontage durch Holz. Die perfekte Abstimmung zwischen dem Konus und der Spreizhülse sorgt für ein zuverlässiges Spreizverhalten und hohe Zuglastwerte. Der BAZ hat einen speziellen Schlagschutz am Kopf, um das Gewinde beim Einschlagen zu schützen. Durch die Kaltumformung des Bolzens und des Gewindes erreicht man große Härte und Präzision. Der Blitzanker BAZ ist in galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, nicht rostender Stahl A4 und hochkorrosionsbeständigem HCR Spezialnicht rostender Stahl erhältlich.
Weitere Informationen:
Typ:
BAZ 12-148/50
Bohrlochdurchmesser [mm]:
12 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
90 mm
Eff. Verankerungstiefe [mm]:
70 mm
Dübellänge [mm]:
148 mm
Anbauteildicke [mm]:
50 mm
Gewinde:
M12
Antrieb:
SW 19
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
20
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Dichter Naturstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m12, ankerbolzen, CELO, Schwerlastdübel, Metallanker, Betondübel, Metalldübel, Zugzonenanker, Zugzonendübel, Zulassung, ETA, Schwerlastanker, Durchsteckanker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
220
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0776*
€ 1,4676*
4 Tage
40
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,284*
€ 1,724*
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 16,006*
€ 22,20*
2 Tage
2
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 20,41*
€ 27,24*
Lager 9YQ7S
516
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 22,17*
€ 29,32*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 29,32*
€ 34,89
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 26,40*
€ 31,42
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 25,26*
€ 30,06
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 23,62*
€ 28,11
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 23,12*
€ 27,51
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 22,17*
€ 26,38
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Stück (ab € 1,1085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.