Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckdübel MZ 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_CELO_MZ.jpg
P_CELO_MZ.jpg
Td_MZK.jpg
T_MZK_de.jpg
M_C_MZ_MZK_1.jpg
M_C_MZ_MZK_2.jpg
M_C_MZ_MZK_3.jpg
M_C_MZ_MZK_4.jpg
M_C_MZ_MZK_5.jpg
M_C_MZ_MZK_6.jpg
M_C_MZ_MZK_7.jpg
A_MZ_1.jpg
A_MZ_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-914MZ
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     914MZ
EAN/GTIN:
     4001990501764
Datenblatt
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Der CELO Mehrzweckdübel MZ ist ein millionenfach bewährter Verknotungsdübel, geeignet für nahezu alle Baustoffe. Durch seine Vierfach-Spreizung bei Vollbaustoffen bzw. die Knotenbildung bei Loch- und Plattenbaustoffen sorgt er stets für eine sichere Befestigung mit hohen Auszugswerten. Der MZ besteht aus hochqualitativem Polyethylen und garantiert dadurch dauerhafte Elastizität und beste Verknotungseigenschaften. Außerdem kann der Mehrzweckdübel MZ mit verschiedenen Schraubentypen und -durchmessern verwendet werden.
Weitere Informationen:
Typ:
MZ 14-75
Bohrlochdurchmesser [mm]:
14 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
95 mm
Verankerungstiefe [mm]:
75 mm
Dübellänge [mm]:
75 mm
Dübelausführung:
ohne Kragen
Schraubendurchmesser [mm]:
10-12 mm
Material:
Polyethylen
Stück x:
25
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Gipskarton/-faserplatten | Spanplatten | Gips-Wandbauplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, CELO, Dübel, Kunststoffdübel, Spreizdübel, MZK, Knotendübel, Verknotungsdübel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 0,2617*
€ 0,4043*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,2681*
€ 0,4081*
Lager 9YQ7S
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,2752*
€ 0,4152*
100
€ 4,80*
ab € 0,3057*
€ 0,4157*
100
€ 4,80*
ab € 0,3057*
€ 0,4157*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4152*
€ 0,49409
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3852*
€ 0,45839
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3752*
€ 0,44649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3352*
€ 0,39889
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3252*
€ 0,38699
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2752*
€ 0,32749
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.