Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker BA plus 20-215/75, galv.verz., Option 7


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
p_bap.jpg
p_bap.jpg
td_bap.jpg
a_bap_1.jpg
a_bap_2.jpg
m_bap_1.jpg
m_bap_2.jpg
m_bap_3.jpg
m_bap_4.jpg
m_bap_5.jpg
m_bap_6.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-920215BAP
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     920215BAP
EAN/GTIN:
     4250438912994
eta_celo_ba-plus_m6-m20_etass12-0142_2105_dt.pdf
l_datenblatt_bap_20_de.pdf
dop_ba-plus-blitzanker_12-0142-2105_dt.pdf
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen
Der CELO Blitzanker BA plus ist der Standardanker für Schwerlastbefestigungen in Beton. Der BA plus ist geeignet für vielfältigste Montagen in ungerissenem Beton in den Durchmessern M6 - M20. Der abgerundete Spreizkonus vereinfacht das Setzen des Dübels. Die Markierung der Setztiefe erspart das Abmessen bei der Vorsteckmontage. Alle Größen des Blitzankers BA plus haben ein langes Gewinde für eine höhere Anwendungsflexibilität. Eine gut lesbare Prägung des Ankertyps (Typ, Durchmesser, Länge, Klemmdicke) verhindert eine Verwechslung auf der Baustelle. Der BA plus erreicht große Härte und Präzision durch Kaltumformung des Bolzens und des Gewindes.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
20 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
130 mm
Eff. Verankerungstiefe [mm]:
100 mm
Ankerlänge [mm]:
215 mm
Anbauteildicke [mm]:
75 mm
Gewinde:
M20
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
6
Verpackungsart:
Box
-:
Beton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Schwerlastanker, Stahlanker, Durchsteckanker, Metallanker, Hochleistungsanker, Metalldübel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,31082*
€ 30,2808*
Lager 9YQ7S
127
€ 4,95*
ab € 24,10*
€ 32,24*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 32,24*
€ 38,37
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 31,87*
€ 37,93
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 30,27*
€ 36,02
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 29,33*
€ 34,90
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 28,41*
€ 33,81
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 24,10*
€ 28,68
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 6 Stück (ab € 4,01667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.