Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube VELOX® PZ 3,5x20, Vollgewinde, blau verz.


Menge:  Box  
Produktinformationen
p_chipboard_screw_vlox_zinc.jpg
p_chipboard_screw_vlox_zinc.jpg
o_icon_pz2.jpg
o_vlox_fittings.jpg
td_velox_pz_vg.jpg
a_vlox_pz_1.jpg
a_vlox_pz_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-93520VLOX
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     93520VLOX
EAN/GTIN:
     8425586435015
eta_celo_velox-schrauben_eta12-0198-1706_dt.pdf
l_datenblatt_velox-pozi_20_de.pdf
dop_velox-holzbauschrauben_12-0198-1706_dt.pdf
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben vollgewinde
Die CELO Spanplattenschraube VELOX PZ mit Europäischer Technischer Zulassung ETA-12/0198 als Holzverbindungsmittel. Der patentierte vordere Gewindebereich vermindert das Spalten des Holzes und reduziert das Einschraubdrehmoment für eine saubere Verschraubung und eine längere Akkustandzeit. Durch die reibarme Gleitbeschichtung wird das Einschraubdrehmoment zusätzlich verringert. Mit nur einem Bit PZ 2 lassen sich VELOX PZ Schrauben von Ø3,5-5,0 mm verarbeiten.
Weitere Informationen:
Schraubendurchmesser [mm]:
3,5 mm
Schraubenlänge [mm]:
20 mm
Antrieb:
PZ2
Kopfdurchmesser [mm]:
7 mm
Kopfhöhe [mm]:
2 mm
Kopftyp Schraube:
Senkkopf mm
Gewinde:
Vollgewinde
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Gewindelänge [mm]:
18 mm
Stück x:
1000
Verpackungsart:
Box
-:
Holzwerkstoffe | Spanplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben, CELO, Schraube, Holzschraube, Spax, Zulassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,01096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 15,41*
€ 18,34
pro Box
ab 2 Boxen
€ 15,14*
€ 18,02
pro Box
ab 5 Boxen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Box
ab 10 Boxen
€ 13,91*
€ 16,55
pro Box
ab 20 Boxen
€ 13,58*
€ 16,16
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 10,96*
€ 13,04
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5BEMT20
ab € 43,10*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5HMT20
ab € 4,303*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5GRMT20
ab € 43,00*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5PIMT20
ab € 42,95*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5CMT20
ab € 43,08*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
54MT20
ab € 4,293*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5WPMT20
ab € 42,97*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5WEMT20
ab € 43,03*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5ROMT20
ab € 3,38*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
51MT20
ab € 3,38*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9UZ2
ab € 123,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.