Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierschraube JS 6x145, galv. verz.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
p_js_blue.jpg
p_js_blue.jpg
td_js.jpg
a_js_2.jpg
a_js.jpg
m_js_bl_1.jpg
m_js_bl_2.jpg
m_js_bl_3.jpg
m_js_bl_4.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-96145JS
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     96145JS
EAN/GTIN:
     4250438916251
l_datenblatt_js_20_de.pdf
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
abstandsschraube
Die blau passivierte Justierschraube JS ist die ideale Wahl, um abstandsmontierte Unterkonstruktionen für Holzverkleidungen und -fassaden im Dach- und Wandbereich auszurichten. Mit ihrem vorderen und hinteren Gewindeteil ermöglicht sie das Ausgleichen von Abständen auf nahezu jedem Untergrund, ohne zusätzliche Unterfütterungen. Die Gleitbeschichtung sorgt für einen geringen Einschraubwiderstand und die Unterkopf-Fräsrippen ermöglichen einen bündigen Abschluss in Holz. Die Justierschraube JS ist mit einem Schraubendurchmesser von Ø6 und einem universellen TX 25 Antrieb ausgestattet und kann auch zusammen mit Kunststoffdübeln verwendet werden.
Weitere Informationen:
Verankerungstiefe [mm]:
40 mm
Kopftyp Schraube:
Senkkopf mm
Gewindelänge 1 [mm]:
80 mm
Gewindelänge 2 [mm]:
25 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Antrieb:
TX25
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Holzwerkstoffe
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Schraube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9YQ7S
13
€ 4,95*
ab € 23,02*
€ 30,88*
€ 4,90*
ab € 20,32*
€ 36,38*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 30,88*
€ 36,75
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 30,53*
€ 36,33
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 29,17*
€ 34,71
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 28,12*
€ 33,46
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 27,35*
€ 32,55
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 23,02*
€ 27,39
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,2302* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9UTX25
ab € 188,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.