Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9YQ7S-9660FL Herst.-Nr.: 9660FL EAN/GTIN: 4001990502372 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der extralange Spreizbereich des CELO Normaldübel FL ermöglicht die problemlose Befestigung in Lochsteinen, alten und porösen Baustoffen, wie z.B. in alten Gebäuden. Der Kopfbereich ohne Kragen ist geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage. Die Mehrfach-Flügel-Konstruktion des FL-Dübels sichert den Dübel gegen das Mitdrehen im Bohrloch während der Montage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | FL 6-60 | Bohrlochdurchmesser [mm]: | 6 mm | Bohrlochtiefe [mm]: | 70 mm | Verankerungstiefe [mm]: | 60 mm | Dübellänge [mm]: | 60 mm | Schraubendurchmesser [mm]: | 3,5-4,5 mm | Material: | Nylon | Stück x: | 100 | Verpackungsart: | Box | -: | Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Gips-Wandbauplatten | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, CELO, Kunststoffdübel, Spreizdübel, Nylondübel, Normaldübel, Standarddübel, Langdübel, Lochsteine, Altbaudübel, Renovierungsdübel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9YQ7S | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 0,0585* | € 0,0837* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 0,0571* | € 0,086* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 0,0594* | € 0,0865* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 0,0572* | € 0,0866* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 0,0608* | € 0,0871* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9YQ7S | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,37* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9YQ7S | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9YQ7S | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 290,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|