Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langer Normaldübel FL 8-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_CELO_FL8100.jpg
P_CELO_FL8100.jpg
Td_FL.jpg
T_FL_de.jpg
M_C_FL_1.jpg
M_C_FL_2.jpg
M_C_FL_3.jpg
M_C_FL_4.jpg
M_C_FL_5.jpg
M_C_FL_6.jpg
A_FL_1.jpg
A_FL_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-98100FL
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     98100FL
EAN/GTIN:
     4250438915254
Datenblatt
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Der extralange Spreizbereich des CELO Normaldübel FL ermöglicht die problemlose Befestigung in Lochsteinen, alten und porösen Baustoffen, wie z.B. in alten Gebäuden. Der Kopfbereich ohne Kragen ist geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage. Die Mehrfach-Flügel-Konstruktion des FL-Dübels sichert den Dübel gegen das Mitdrehen im Bohrloch während der Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
FL 8-100
Bohrlochdurchmesser [mm]:
8 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
90 mm
Verankerungstiefe [mm]:
80 mm
Dübellänge [mm]:
100 mm
Anbauteildicke [mm]:
20 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
4,5-5,5 mm
Material:
Nylon
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Gips-Wandbauplatten | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Porenbeton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, CELO, Kunststoffdübel, Spreizdübel, Nylondübel, Normaldübel, Standarddübel, Langdübel, Lochsteine, Altbaudübel, Renovierungsdübel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9YQ7S
6150
50
€ 4,95*
ab € 0,1392*
€ 0,2002*
4 Tage
200
50
€ 4,30*
ab € 0,1411*
€ 0,2043*
1 Tag
200
50
€ 7,90*
ab € 0,143*
€ 0,205*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,1389*
€ 0,2119*
1
€ 5,90*
ab € 0,1397*
€ 0,2127*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2002*
€ 0,23824
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1962*
€ 0,23348
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1812*
€ 0,21563
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1722*
€ 0,20492
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1392*
€ 0,16565
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.