Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzanker BA plus 8-135/70, galv.verz., Option 7


Menge:  Box  
Produktinformationen:
P_BAP.jpg
P_BAP.jpg
Td_BAP.jpg
T_BA_de.jpg
M_BAP_1.jpg
M_BAP_2.jpg
M_BAP_3.jpg
M_BAP_4.jpg
M_BAP_5.jpg
M_BAP_6.jpg
A_BAP_1.jpg
A_BAP_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-98135BAP
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     98135BAP
EAN/GTIN:
     4250438910495
Datenblatt
Zulassung_Beton_Opt7_ETA12-0142
DoP_Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen faz ii 12/10
Der CELO Blitzanker BA plus ist der Standardanker für Schwerlastbefestigungen in Beton. Der BA plus ist zugelassen für vielfältigste Montagen in ungerissenem Beton in den Durchmessern M6 - M20. Der abgerundete Spreizkonus vereinfacht das Setzen des Dübels. Die Markierung der Setztiefe erspart das Abmessen bei der Vorsteckmontage. Alle Größen des Blitzankers BA plus haben ein langes Gewinde für eine höhere Anwendungsflexibilität. Eine gut lesbare Prägung des Ankertyps (Typ, Durchmesser, Länge, Klemmdicke) verhindert eine Verwechslung auf der Baustelle. Der BA plus erreicht große Härte und Präzision durch Kaltumformung des Bolzens und des Gewindes.
Weitere Informationen:
Typ:
BAP 8-135/70
Bohrlochdurchmesser [mm]:
8 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
60 mm
Eff. Verankerungstiefe [mm]:
45 mm
Dübellänge [mm]:
135 mm
Anbauteildicke [mm]:
70 mm
Gewinde:
M8
Antrieb:
SW 13
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
40
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Dichter Naturstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, ankerbolzen m8, CELO, Schwerlastdübel, Metallanker, Betondübel, Metalldübel, Zugzonenanker, Druckzonendübel, Zulassung, ETA, Schwerlastanker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
560
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5444*
€ 0,7944*
Lager 9YQ7S
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 17,23*
€ 23,68*
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 21,668*
€ 23,696*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 23,68*
€ 28,18
pro Box
ab 10 Boxen
€ 21,37*
€ 25,43
pro Box
ab 50 Boxen
€ 20,20*
€ 24,04
pro Box
ab 100 Boxen
€ 19,10*
€ 22,73
pro Box
ab 200 Boxen
€ 18,42*
€ 21,92
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 17,23*
€ 20,50
pro Box
1 Box enthält 40 Stück (ab € 0,43075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.