Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschraube Feingewinde SSF 3,5 X 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_SSF.jpg
P_SSF.jpg
Td_SSF.jpg
T_SSF.jpg
A_Drywall_1.jpg
A_Drywall_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-9F3535SSF
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9F3535SSF
EAN/GTIN:
     8425586497044
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
schnellbauschrauben feingewinde 3,6...
Speziell gehärtete und phosphatierte Schraube für den Trockenbau
Weitere Informationen:
Typ:
SSF 3,5-35
Schraubendurchmesser [mm]:
3,5 mm
Schraubenlänge [mm]:
35 mm
Antrieb:
PH 2
Gewinde:
Feingewinde
Kopftyp:
Senkkopf
Material:
Stahl
Beschichtung:
Phosphatiert
Stück x:
1000
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschraube, schnellbauschraube feingewinde, CELO, Schnellbauschraube feingewinde, Schraube, Trockenbau, Gipskarton, Rigipsschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,00799*
€ 0,01443*
Lager 9YQ7S
454000
1000
€ 4,95*
ab € 0,01086*
€ 0,01536*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01536*
€ 0,01828
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01526*
€ 0,01816
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01446*
€ 0,01721
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01386*
€ 0,01649
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01336*
€ 0,0159
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01086*
€ 0,01292
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 15,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9UH2
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.