Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschraube Feingewinde SSF 3,5 X 55


Menge:  Box  
Produktinformationen:
P_SSF.jpg
P_SSF.jpg
Td_SSF.jpg
T_SSF.jpg
A_Drywall_1.jpg
A_Drywall_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-9F3555SSF
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9F3555SSF
EAN/GTIN:
     8425586497068
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
schnellbauschrauben 3,5x55mm
Speziell gehärtete und phosphatierte Schraube für den Trockenbau
Weitere Informationen:
Typ:
SSF 3,5-55
Schraubendurchmesser [mm]:
3,5 mm
Schraubenlänge [mm]:
55 mm
Antrieb:
PH 2
Gewinde:
Feingewinde
Kopftyp:
Senkkopf
Material:
Stahl
Beschichtung:
Phosphatiert
Stück x:
500
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschraube, schnellbauschraube feingewinde, CELO, Schnellbauschraube feingewinde, Schraube, Trockenbau, Gipskarton, Rigipsschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,95*
€ 11,73*
Lager 9YQ7S
195
€ 4,95*
ab € 9,48*
€ 13,52*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 13,52*
€ 16,09
pro Box
ab 2 Boxen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Box
ab 5 Boxen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Box
ab 10 Boxen
€ 12,25*
€ 14,58
pro Box
ab 20 Boxen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Box
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,01896* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9UH2
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.