Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker BAZ 10-112/30 HD, feuerverzinkt, Option 1


Menge:  Box  
Produktinformationen:
p_baz_hd.jpg
p_baz_hd.jpg
td_baz.jpg
a_baz_1.jpg
a_baz_2.jpg
m_baz_1.jpg
m_baz_2.jpg
m_baz_3.jpg
m_baz_4.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-9HD10112BAZ
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9HD10112BAZ
EAN/GTIN:
     4250438904876
eta_celo_baz_a4-hd-hcr_etass10-0280-2007_seismic1_en.pdf
l_datenblatt_baz_20_de.pdf
dop_baz-blitzanker-a4-hd-hcr_10-0280-2007_dt.pdf
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen faz ii 12/10
Der Bolzenanker BAZ feuerverzinkt - die ultimative Lösung für alle Ihre Verankerungsanforderungen! Perfekt für gerissenen/nicht gerissenen Beton und dichten Naturstein bis M8. Das lange Gewinde des BAZ ermöglicht eine größere Flexibilität in der Anwendung. Seine Spreizclip-Geometrie sorgt für eine schnelle und sichere Verankerung mit hohen Lastwerten, auch bei geringen Rand- und Achsabständen. Und mit der Feuerwiderstandsklasse R120 und dem Schlagschutz am Kopf macht der BAZ das Setzen von feuerfesten Verankerungen zum Kinderspiel. Mit seiner hohen Härte und Präzision ist der BAZ für seismische Belastung (Kategorie C1) zugelassen und in verzinktem, nichtrostendem Stahl A4/HCR erhältlich, geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich in jeder Umgebung, auch in rauem Klima.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
75 mm
Eff. Verankerungstiefe [mm]:
60 mm
Ankerlänge [mm]:
112 mm
Anbauteildicke [mm]:
30 mm
Gewinde:
M10
Material:
Stahl
Beschichtung:
Feuerverzinkt
Stück x:
25
Verpackungsart:
Box
-:
Beton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, ankerbolzen m10, CELO, Schwerlastanker, Stahlanker, Durchsteckanker, Metallanker, Hochleistungsanker, Metalldübel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,275*
€ 28,7325*
Lager 9YQ7S
55
€ 4,95*
ab € 21,22*
€ 28,87*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 28,87*
€ 34,36
pro Box
ab 2 Boxen
€ 28,46*
€ 33,87
pro Box
ab 5 Boxen
€ 27,22*
€ 32,39
pro Box
ab 10 Boxen
€ 26,05*
€ 31,00
pro Box
ab 20 Boxen
€ 25,41*
€ 30,24
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 21,22*
€ 25,25
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,8488* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CELO Befestigungssysteme
9HD10105BAP
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.