Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker BAZ 12-128/30, nicht rostender Stahl A4, Option 1


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
p_baz_a4.jpg
p_baz_a4.jpg
td_baz.jpg
a_baz_1.jpg
a_baz_2.jpg
m_baz_1.jpg
m_baz_2.jpg
m_baz_3.jpg
m_baz_4.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-9X12128BAZ
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9X12128BAZ
EAN/GTIN:
     4250438903848
eta_celo_baz_a4-hd-hcr_etass10-0280-2007_seismic1_en.pdf
l_datenblatt_baz_20_de.pdf
dop_baz-blitzanker-a4-hd-hcr_10-0280-2007_dt.pdf
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
bolzenanker m12 a4
Der Bolzenanker BAZ Edelstahl ist die ultimative Lösung für Ihre Verankerungsaufgaben! Perfekt für gerissenen/ungerissenen Beton und dichten Naturstein bis M8, verfügt er über ein langes Gewinde für flexible Anwendungen und hohe Lastwerte. Seine Spreizclip-Geometrie sorgt für eine sichere Verankerung bei geringen Rand-/Achsabständen, während die Abrundung des Spreizkonus die feuerfeste Verankerung (R120) zu einem Kinderspiel macht. Ein spezieller Schlagschutz am Kopf schützt das Gewinde bei der Montage, und die Kaltverformung von Schraube und Gewinde sorgt für hohe Härte und Präzision, zugelassen für seismische Belastung (Kategorie C1). Erhältlich in verzinkt, feuerverzinkt, Edelstahl A4 und hochkorrosionsbeständigem Edelstahl HCR, geeignet für alle Innen- und Außenbereiche.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
12 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
90 mm
Eff. Verankerungstiefe [mm]:
70 mm
Ankerlänge [mm]:
128 mm
Anbauteildicke [mm]:
30 mm
Gewinde:
M12
Material:
Nichtrostender Stahl A4
Stück x:
20
Verpackungsart:
Box
-:
Beton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m12, ankerbolzen, CELO, Schwerlastanker, Stahlanker, Durchsteckanker, Metallanker, Hochleistungsanker, Metalldübel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 83,70*
€ 104,24*
Lager 9YQ7S
162
€ 4,95*
ab € 89,00*
€ 111,15*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 111,15*
€ 132,27
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 109,51*
€ 130,32
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 105,47*
€ 125,51
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 103,82*
€ 123,55
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 89,00*
€ 105,91
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Stück (ab € 4,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.