Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube VELOX SIT 4,0x40/25, Teilgewinde, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_XVLOXSP_Rippen.jpg
P_XVLOXSP_Rippen.jpg
Td_C_VELOX_SIT.jpg
T_C_VLOXS_de.jpg
A_VLOX_SIT_1.jpg
A_VLOX_SIT_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-9X440VLOXSP
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9X440VLOXSP
EAN/GTIN:
     8425586446844
Datenblatt
Zulassung_ETA12-0198
DoP_Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Die CELO Spanplattenschraube VELOX aus Edelstahl mit Europäischer Technischer Zulassung ETA-12/0198 als Holzverbindungsmittel ist besonders für die Außenanwendung geeignet. Mit ihren speziellen Unterkopffräsrippen ist sie optimal für Holz geeignet, da ein bündiges Versenken bei weniger Späne an der Oberfläche möglich ist. Der SIT-Antrieb garantiert perfekte Kraftübertragung und sorgt für eine lange Bit-Lebensdauer. Durch den konischen Antrieb wird die Schraube zentriert (kein Taumeln) und bleibt auf dem Bit stecken, das bietet Ihnen eine verbesserten Arbeitskomfort. TX-Bits können auch verwendet werden, dadurch gehen aber die vorangegangenen Vorteile verloren. Der patentierte vordere Gewindebereich vermindert das Spalten des Holzes und reduziert das Einschraubdrehmoment für eine saubere Verschraubung und eine längere Akkustandzeit. Durch die reibarme Gleitbeschichtung wird das Einschraubdrehmoment zusätzlich verringert.
Weitere Informationen:
Typ:
VELOX SIT 4-40/25 A2
Schraubendurchmesser [mm]:
4 mm
Schraubenlänge [mm]:
40 mm
Antrieb:
SIT 20
Kopftyp:
Senkkopf
Kopfdurchmesser [mm]:
8 mm
Kopfhöhe [mm]:
2,35 mm
Gewindelänge [mm]:
25 mm
Gewinde:
Teilgewinde
Material:
Edelstahl A2
Stück x:
500
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube 4x40 a2, edelstahl-torx-spanplattenschraube a2 4x40, torx spanplattenschrauben, CELO, Schraube, Holzschraube, Spax, Zulassung, Assi, AW-Antrieb, SIT, senkkopfschraube, Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9YQ7S
8500
500
€ 4,95*
ab € 0,0932*
€ 0,1227*
1
€ 5,90*
ab € 0,0863*
€ 0,1537*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 61,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5ALMT20
ab € 2,167*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5BEMT20
ab € 2,157*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5HMT20
ab € 2,157*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5GRMT20
ab € 2,157*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5CMT20
ab € 2,167*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
54MT20
ab € 2,157*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5WPMT20
ab € 2,147*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
51MT20
ab € 2,157*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5MAMT20
ab € 2,177*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
5ROMT20
ab € 2,177*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9USIT20
ab € 19,26*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
7USIT20
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.