Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rack - Regal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1064103
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8105BLK
EAN/GTIN:
     0731304107859
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden
Zubehör für die Installation von IT-Systemen im Rack und Befestigung von Racks in einem Schrank.
APC - Rack - Regal - Schwarz - 2U - für NetShelter 2; NetShelter EP; NetShelter ES; NetShelter SX; Netshelter VX; NetShelter WX
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
40.6 cm
Höhe
8.9 cm
Gewicht
2.3 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Rack - Regal
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Belüftet
Gewichtsbeschränkung
22.7 kg
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
EIA-310-D
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
APC NetShelter 2 Post Open Frame Rack ¦ APC NetShelter EP ¦ APC NetShelter ES ¦ APC NetShelter SX ¦ APC Netshelter VX ¦ APC NetShelter WX
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.