Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Online USV Rack-Schienen-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1406992
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     RACK-KIT
EAN/GTIN:
     4026908001440
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Der Gleitschienensatz dient der Unterstützung und dem Abstützen schwerer USV-Einbauten im 19-Zoll-Rack. Der Gleitschienensatz ist sowohl für USV als auch Batteriepaket geeignet. Aufgrund der speziellen, tiefenvariablen Konstruktion ist der Gleitschienensatz universell einsetzbar. Er bietet variable Langenverstellung von 465 bis 865 mm.
Online USV - Rack-Schienen-Kit - für XANTO RT 1000, 2000, 3000; XANTO S 2000, 3000, 700; ZINTO A 3000; ZINTO D 1100, 1440, 800
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack-Schienen-Kit
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
65 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Online USV XANTO RT 1000, 2000, 3000 ¦ Online USV XANTO S 1000 R, 1500 R, 2000 R, 3000 R, 700 R ¦ Online USV ZINTO A 3000 ¦ Online USV ZINTO D 1100 R, 1440 R, 800 R
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 73,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
X1000R
€ 595,80*
Zubehör
Online USV
Z1500
€ 382,23*
Zubehör
Online USV
X10000BP
€ 898,75*
Zubehör
Online USV
X1000RBP
€ 444,79*
Zubehör
Online USV
X2000RBP
€ 532,64*
Zubehör
Online USV
X3000RBP
€ 593,30*
Zubehör
Online USV
X6000BP
€ 817,13*
Zubehör
Online USV
X1500R
€ 813,94*
Zubehör
Online USV
X2000R
€ 1.028,19*
Zubehör
Online USV
X3000R
€ 1.367,38*
Zubehör
Online USV
X6000
€ 1.710,10*
Zubehör
Online USV
X700R
€ 361,29*
Zubehör
Online USV
Z1000
€ 310,13*
Zubehör
Online USV
Z2000
€ 626,53*
Zubehör
Online USV
Z3000
€ 907,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.