Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme X10000BP USV-Batterieschrank Rackmount/Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme X10000BP USV-Batterieschrank Rackmount/Tower
ONLINE USV-Systeme X10000BP USV-Batterieschrank Rackmount/Tower
ONLINE USV-Systeme X10000BP USV-Batterieschrank Rackmount/Tower
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37031139
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     X10000BP
EAN/GTIN:
     4026908003796
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
SKALIERBARE ÜBERBRÜCKUNGSZEIT

Mit externen Batteriepaketen kann XANTO die Überbrückungs- zeit gezielt an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Damit stellt auch das Herunterfahren großer Netzwerke oder die Sicherung umfassender Datenbestände kein Sicherheitsrisiko mehr dar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
737 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
53000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
ONLINE USV-Systeme XANTO 10000
Akku/Batterie
Batteriekapazität
9 Ah
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 827,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,88*
€ 1.075,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,58*
€ 1.072,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,86*
€ 1.055,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,22*
€ 1.030,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,12*
€ 984,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
RACK-KIT
ab € 59,41*
Zubehör
Online USV
BCBP1250
ab € 76,36*
Zubehör
Online USV
BCBP750
ab € 74,28*
Zubehör
Online USV
BCX1000
ab € 127,01*
Zubehör
Online USV
BCX10000BP
ab € 756,53*
Zubehör
Online USV
BCX1000BP
ab € 332,96*
Zubehör
Online USV
BCX1000R
ab € 126,49*
Zubehör
Online USV
BCX1000RBP
ab € 273,21*
Zubehör
Online USV
BCX1500
ab € 152,03*
Zubehör
Online USV
BCX1500R
ab € 126,37*
Zubehör
Online USV
BCX2000
ab € 198,02*
Zubehör
Online USV
BCX2000BP
ab € 367,64*
Zubehör
Online USV
BCX2000R
ab € 164,27*
Zubehör
Online USV
BCX2000RBP
ab € 446,33*
Zubehör
Online USV
BCX3000
ab € 332,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.