Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton HotSwap MBP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1430801
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     68434
EAN/GTIN:
     7630003221404
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
HotSwap MBP (Wartungsbypass) eignet sich ideal für einfacher Anschluss der Verbraucher im Rack, optimale Verfügbarkeit für sensible Verbraucher und Sicherer Anschluss zahlreicher Komponenten.
Eaton HotSwap MBP - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 220/230/240/250 V - Eingabe, Eingang Klemmleiste - Ausgangsanschlüsse: 1 (Klemmleiste) - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Besonderheiten
Integrierter Wartungs-Bypass
Enthaltene Kabel
Stromkabel - extern
Kennzeichnung
UL, IEC 60950
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220/230/240/250 V
Schutzschaltung
Trennschalter
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Klemmleiste
Elektrischer Strom max.
16 A
Eingangsanschlüsse
1 x Klemmleiste
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.3 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
5.2 cm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,71*
€ 209,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,12*
€ 202,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,08*
€ 200,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,76*
€ 184,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.