Die 70 Zoll (178 cm) PDUMV32HV 32 A 200-240 V 7,7 kW einphasige, lokal gemessene, Stromverteilereinheit hat 48 Ausgänge für die Verteilung von Einphasen-Wechselstrom an Rack-Geräte, einschließlich ...
Die einphasige Basis-PDU PDUH32HV mit 7,7 kW und 200–240 V ist eine vielseitige, praktische Einheit für Rechenzentren, Serverräume und Netzwerkschränke. Die PDU12IEC ist perfekt für IT-Umgebungen m...
Der geschaltete einphasige automatische Transferschalter-PDU PDUMH32HVATNET mit 7,7 kW für 200-240 V (ATS-PDU) bietet eine Fernüberwachung der Stromversorgung und ermöglicht eine redundante Stromve...
Geschaltete 208/230-V-Stromverteilungseinheit/PDU mit integrierter Web-/Netzwerkschnittstelle (12 A bei 208 V und 10 A bei 230 V) C14-Leistungseingang zur Aufnahme einer breiten Vielfalt weltweit e...
Der ATS/PDU mit Netzumschaltautomatik von Tripp Lite bietet eine redundante Stromversorgungsoption für Netzwerkgeräte mit einem Kabel. Zwei Eingangskabel unterstützen den separaten Anschluss an PRI...
Lokal gemessene 32 A 230 V Einzelphasen-Stromverteilungseinheit/PDU Ein Satz von zwei beleuchteten Stromzählern melden den Stromverbrauch in Ampere für jede Ausgangslastbank separat Angeschlossener...
Die PDU/Stromverteilungseinheit von Tripp Lite bietet eine fortschrittliche Netzwerksteuerung und -überwachung mit der Möglichkeit, den Strom für jede einzelne Steckdose ein- und auszuschalten, zu ...
Lokal gemessene 11,5 kW Stromverteilungseinheit (PDU) Roter 380-415 V IEC-309 16/20 A 3-Phasen-Eingangsanschluss (3P+N+E) 208- bis 240-V-Ausgang mit 36 C13- und 9 C19 einphasigen Ausgangsbuchsen Un...
Lokal gemessene 16/20 A 230/208 V Einzelphasen-Stromverteilungseinheit/PDU (behördenseitig reduzierte Einstufung auf konstant 16 A) Zweistelliges beleuchtetes Messgerät zeigt den Gesamtausgangsstro...
Lokal gemessene 3,7 kW 16 A 208/230 V Einzelphasen-Stromverteilungseinheit/PDU Eingebautes 2-stelliges visuelles Messgerät meldet kontinuierlich den PDU-Lastpegel in Ampere C20-Eingang mit IEC-309 ...
Die einphasige geschaltete PDU PDUMV20HVNETLX mit 3,3-3,7 kW bietet eine erweiterte Netzwerksteuerung und eine Fernüberwachung der Stromversorgung mit der Möglichkeit, jede Steckdose ein- und auszu...
APC-MGE PowerServices TelPac Card Inklusive: Benutzerhandbuch Merkmale: RemoteMonitoring Unterstützung: Web-basierter Service als zweite Sicherheitsebene für die korrekte Funktionalität der physisc...