Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1490485
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     128750
EAN/GTIN:
     4015867108093
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung usb 2.0 usb-a
usb verlängerung
Das equip USB 2.0-Verlängerungskabel ist hochwertig mit doppelter Abschirmung und ermöglicht so ultraschnelle und fehlerfreie Datenübertragungen für höchste Leistung. Durch einfaches Plug-and-Play, um die Entfernung zwischen Ihrem Computer und vorhandenen USB-Peripheriegeräten zu verlängern, wird eine volle High-Speed-Übertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s erreicht.
Equip - USB-Verlängerungskabel - USB (M) zu USB (W) - USB 2.0 - 1.8 m - Transparent Silver
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Verlängerungskabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Transparent Silver
Länge
1.8 m
American Wire Gauge (AWG)
28
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0, Plug and Play, RoHS, WEEE
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - weiblich
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung typ a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.