Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1490486
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     128751
EAN/GTIN:
     4015867108147
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung usb 2.0 usb-a
usb verlängerung
Equip - USB-Verlängerungskabel - USB (M) zu USB (W) - USB 2.0 - 3 m - Transparent Silver
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Verlängerungskabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Transparent Silver
Länge
3 m
American Wire Gauge (AWG)
28
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0, Plug and Play, RoHS, WEEE
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - weiblich
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung typ a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.