Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec RSR-190 Gleitschienenmontagesatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1688876
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     RSR-190
EAN/GTIN:
     4710713231948
Die Gleitschienen sind für die 19"-IPC-Gehäuse von Chieftec geeignet, die in 20"-Racks montiert werden. Es handelt sich um Teleskopschienen, mit denen das Gehäuse leicht aus dem Schrank geschoben werden kann.
Chieftec RSR-190 - Gleitschienenmontagesatz - 48.3 cm (19") - für Chieftec UNC-210S-W, UNC-310L-B, UNC-410W, UNC-510S-3R, UNC-510S-B, UNC-510S-W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gleitschienenmontagesatz
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Chieftec UNC-210S-W, UNC-310L-B, UNC-410W, UNC-510S-3R, UNC-510S-B, UNC-510S-W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chieftec
RSR-260
ab € 49,56*
Zubehör
Chieftec
UNC-210T-B-U3-OP
ab € 124,06*
Zubehör
Chieftec
UNC-210T-B-U3
ab € 156,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.