Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Ersatztür für USV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1709640
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYAFSU2
EAN/GTIN:
     0731304226130
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Hochverfügbare Einphasen-USV mit Doppelwandler-Online-Technologie mit hoher Redundanz und Skalierbarkeit.
APC - Ersatztür für USV - Schwarz, Silber - 13U - für P/N: SYA4K8RMP-K, SYA4K8RMP-KIT, SYA8K8RMI-3HAVL, SYA8K8RMI-5HAVL, SYA8K8RMP-KIT
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
5.1 cm
Höhe
57.8 cm
Gewicht
2.9 kg
Farbe
Schwarz, Silber
Produkttyp
Ersatztür für USV
Höhe (Rack-Einheiten)
13U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: SYA4K8I, SYA4K8I-3AVL, SYA4K8I-3HAVL, SYA4K8I-3XW, SYA4K8I-5AVL, SYA4K8I-5HAVL, SYA4K8I-5XW, SYA4K8P, SYA4K8P-TRADEUPS, SYA4K8P-TU, SYA4K8RMI, SYA4K8RMJ, SYA4K8RMP, SYA4K8RMP-K, SYA4K8RMP-KIT, SYA4K8RMP-TU, SYA8K8I, SYA8K8P, SYA8K8P-TRADEUPS, SYA8K8P-TU, SYA8K8RMI, SYA8K8RMI-3AVL, SYA8K8RMI-3HAVL, SYA8K8RMI-3XW, SYA8K8RMI-5AVL, SYA8K8RMI-5HAVL, SYA8K8RMI-5XW, SYA8K8RMJ, SYA8K8RMP, SYA8K8RMP-KIT, SYA8K8RMP-TU
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,36*
€ 359,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,86*
€ 356,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,60*
€ 348,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,45*
€ 344,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,28*
€ 313,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.