Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Symmetra LX XR Communication Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1766450
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYAFSU16
EAN/GTIN:
     0731304248002
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Zubehörlösungen für Symmetra, um Ihre spezifischen Bedürfnisse zu erfüllen.
APC Symmetra LX XR Communication Card - USV-Managementmodul - Schwarz, Silber - für P/N: SYARMXR3B3J, SYAXR9B9J, SYBFXR3RM, SYBFXR3RMJ, SYBFXR9, SYBFXR9J, SYBFXR9RM
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.2 cm
Tiefe
17.8 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
2.3 kg
Farbe
Schwarz, Silber
Produkttyp
USV-Managementmodul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: SYARMXR3B3, SYARMXR3B3I, SYARMXR3B3J, SYARMXR9B9, SYARMXR9B9I, SYAXR9B9, SYAXR9B9I, SYAXR9B9J, SYBFXR3RM, SYBFXR3RMI, SYBFXR3RMJ, SYBFXR9, SYBFXR9I, SYBFXR9J, SYBFXR9RM, SYBFXR9RMI
Weitere Suchbegriffe: USV Management System, apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,40*
€ 576,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,82*
€ 569,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,81*
€ 556,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,13*
€ 535,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,55*
€ 509,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SYBATT
ab € 594,33*
Ähnlich
APC
SYBFXR3RMI
ab € 817,16*
Ähnlich
APC
SYBFXR9RMI
ab € 1.548,95*
Ähnlich
APC
SYBFXR9I
ab € 1.552,11*
Ähnlich
APC
SYBT5
ab € 649,17*
Ähnlich
APC
SYARMXR3B3I
ab € 2.758,27*
Ähnlich
APC
SYARMXR9B9I
ab € 7.346,26*
Ähnlich
APC
SYAXR9B9I
ab € 7.365,28*
Ähnlich
APC
SYCFXR48
ab € 4.884,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.