Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS VT 10kVA with 2 Battery Modules


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1766560
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUVT10KH2B2SX538
EAN/GTIN:
     0731304256243
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Die Smart-UPS VT ist ideal für kleine Datencenter, große Einzelhandelsgeschäfte, regionale Niederlassungen und Umgebungen mit hohen Stromanforderungen geeignet. Sie verfügt über zwei Netzspannungseingänge, einen automatischen Bypass sowie einen Wartungsbypass und bietet skalierbare Laufzeit mit hotswap-fähigen Batterien für erhöhte Verfügbarkeit. Die geringen Gesamtbetriebskosten werden durch die hervorragende Effizienz und eine möglichst kleine Auslegung der Elektrik, einschließlich Kabel, Transformatoren und Generatoren, mithilfe der Softstart-Funktion der Smart-UPS VT erreicht. Die Netzwerkmanagementkarte von APC mit Temperaturüberwachung ermöglicht Fernüberwachung und -steuerung über eine einfache Web-/SNMP-Schnittstelle sowie die Integration mit InfraStruXure Manager. Die Wartungsfreundlichkeit wird auf hervorragende Weise durch vom Benutzer austauschbare Batterien, verwaltbare Laufzeiterweiterungsrahmen, inklusive Startup-Service und den im Garantierahmen enthaltenen standardmäßigen Vor-Ort-Service unterstützt. Alle diese Merkmale sorgen dafür, dass sich die Smart-UPS VT in ihrer Klasse durch besonders einfache Installation, Verwaltung und Wartung auszeichnet.
APC Smart-UPS VT 10kVA with 2 Battery Modules - USV - Wechselstrom 380/400/415 V - 8 kW - 10000 VA - 3 Phasen - Ethernet 10/100, RS-232 - Ausgangsanschlüsse: 3 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
USV - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet 10/100, RS-232
Verschiedenes
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, Not-Aus, LCD Anzeige, integrierter Wartungs-Bypass, integrierter statischer Bypass, LED-Anzeiger
Enthaltene Kabel
Kabel seriell - extern
Zubehör im Lieferumfang
Halterung zum Anschrauben
Kennzeichnung
C-Tick, ISO 9001, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ISO 14001, EN 50091-2, IEC 62040-3
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
64 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Batterie
Technologie
Bleisäure
Ladezeit
5 Stunden
Menge
2 (installiert) / 2 (unterstützt)
Laufzeit (bis zu)
18.5 min bei Volllast
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 380/400/415 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 304-477 V
Nötige Frequenz
47 - 70 Hz
Ausgangsspannung
AC 230/380/400/415 V ± 5% - 47 - 53 Hz
Schutzschaltung
Trennschalter
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Terminal Block (Schraube) ¦ 1 x Hardwire 5-Wire (3PH + N + G) ¦ 1 x Hardwire 4-Wire (3PH + G)
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
UPS-Technologie
Online
Eingangsverdrahtung
3 Phasen
Leistungskapazität
8 kW / 10000 VA
Vorhandene Spannung
47 - 53 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Hardwire 5-Wire (3PH + N + G)
Abmessungen und Gewicht
Breite
35.6 cm
Tiefe
81.3 cm
Höhe
150 cm
Gewicht
397 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
65 cm
Transporttiefe
106 cm
Transporthöhe
164 cm
Transportgewicht
428 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 0 (frei) x SmartSlot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.245,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.595,64*
€ 11.418,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.538,44*
€ 11.350,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.329,61*
€ 11.102,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.245,28*
€ 11.001,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.