Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Cable Containment Brackets with PDU Mounting


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1886293
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7710
EAN/GTIN:
     0731304253600
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Umfassende Auswahl an Zubehör für die Organisation von Strom- oder Datenkabeln im Rack oder Gehäuse.
APC Cable Containment Brackets with PDU Mounting - PDU-Montagehalterungen - Schwarz - für NetShelter SX
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
11.2 cm
Gewicht
450 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
PDU-Montagehalterungen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
APC NetShelter SX
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.