| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-2143006 Herst.-Nr.: 7590102 EAN/GTIN: 8592978150068 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eaton - USV-Akku - 9 Ah Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | USV-Akku | Batterie | Kapazität | 9 Ah | ![](/p.gif) | Bereitgestellte Spannung | 6 V | Abmessungen und Gewicht | Breite | 15.1 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 3.4 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 9.4 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1.3 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Eaton-USV-Stromversorgung, Eaton-USV-Versorgungstechnik, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, eaton bleiakku, blei-säure akku, bleiakku 9ah |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |