Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knürr ConAct


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2180509
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     05.010.009.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Knürr ConAct - Auspacken und in Minutenschnelle mit der Netzwerkinstallation beginnen. Das Knürr ConAct Wandgehäuse ist geeignet für einen "Ein-Mann"-Aufbau. Die vielfältige und individuelle Konfigurierbarkeit durch Farbvarianten oder Lochraster der Verkleidungsteile, 19"- oder metrischer Einbau, einfacher Türanschlagwechsel und ein optionales aktives Lüftungskonzept sind die Vorteile des Knürr ConAct, die Ihnen Ihre Arbeit erleichtern. Durch die allseitige Zugänglichkeit wird eine komfortable Montage der Einbauten sowie eine leichte und geordnete Kabelführung gewährleistet. Eine einfache Integration des umfangreichen Zubehörprogramms rundet den Knürr ConAct perfekt ab. Das Knürr ConAct wird satzweise in einer Flat-Pack-Verpackung geliefert, wodurch sich der Transport vereinfacht, die Lagerfläche gering ist und sich das Transportvolumen um 50% reduziert.
Knürr ConAct - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Hellgrau, RAL 7035 - 12U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
50 cm
Höhe
61.9 cm
Gewicht
24 kg
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Glas, Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
12U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, Glastür
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
IEC 60529 IP20, IEC 297-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 908,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,04*
€ 1.236,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,46*
€ 1.225,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,24*
€ 1.172,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 942,30*
€ 1.121,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,24*
€ 1.080,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.