Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFER NT Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2181333
Hersteller:
     Schäfer
Herst.-Nr.:
     7309500
EAN/GTIN:
     4016058309503
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
SCHAFER NT Box - Schrank - geeignet für Wandmontage - Hellgrau, RAL 7035 - 9U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
57 cm
Tiefe
50 cm
Höhe
47.5 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Glas, Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
9U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, Glastür, belüftet
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,45*
€ 328,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,96*
€ 324,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,74*
€ 315,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,43*
€ 305,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,93*
€ 279,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.