Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFER NT Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2181339
Hersteller:
     Schäfer
Herst.-Nr.:
     7409500
EAN/GTIN:
     7630003222296
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse
SCHAFER NT Box - Schrank - geeignet für Wandmontage - 9U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
57 cm
Tiefe
50 cm
Höhe
47.5 cm
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Glas, Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
9U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, belüftet
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,78*
€ 253,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,40*
€ 251,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,84*
€ 242,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,86*
€ 234,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,20*
€ 212,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.