Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herweck USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S/CONN USB/Mini USB, 3 m USB Kabel USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz
S/CONN USB/Mini USB, 3 m USB Kabel USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-3005883
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     012187
EAN/GTIN:
     4017538028464
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel a buchse
Herweck - USB-Kabel - USB (M) zu Mini-USB, Typ B (M) - USB 2.0 - 3 m - geformt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geformt, geflochten
Länge
3 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0, UL
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini-USB, Typ B - männlich
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,307
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,271
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,938
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S/CONN
CO 77033
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.