Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secomp VALUE Schrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3083173
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     26990146
EAN/GTIN:
     7611990130528
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Stand-/Wandgehäuse zur Aufnahme aktiver oder passiver Netzwerkkomponenten.
Secomp VALUE - Schrank - geeignet für Wandmontage - Schwarz - 6U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
57 cm
Tiefe
46.5 cm
Höhe
36.8 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Schrank
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Einstellbare Tiefe, Glastür
Kennzeichnung
IEC 60529 IP40
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apra
230-803
ab € 29,28*
Zubehör
VALUE
26.99.0155
ab € 164,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.