Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTRONIC Value Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3097053
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     26.99.0149
EAN/GTIN:
     7611990130535
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Stand-/Wandgehäuse zur Aufnahme aktiver oder passiver Netzwerkkomponenten.
ROTRONIC Value - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Schwarz - 9U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
57 cm
Tiefe
46.5 cm
Höhe
50.5 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Gehäuse
Höhe (Rack-Einheiten)
9U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, einstellbare Tiefe, abnehmbares Seitenteil, Glastür
Kennzeichnung
IEC 60529 IP40
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,38*
€ 176,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,12*
€ 173,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apra
230-803
ab € 29,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.