Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB 2.0 Dual PC Bridge Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3651885
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     133351
EAN/GTIN:
     4015867163900
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a stecker auf a stecker 1...
Das equip USB 2.0 Dual PC Bridge Kabel bietet die ideale Lösung für den gleichzeitigen Zugriff auf zwei Computer. Durch einfaches Einstecken des Kabels können Sie nicht nur zwei Computer über eine Tastatur und Maus steuern, sondern gleichzeitig auch die Copy und Paste-Funktion zwischen beiden Computern nutzen.
Equip USB 2.0 Dual PC Bridge Cable - USB-Kabel - USB (M) zu USB (M) - USB 2.0 - 1.8 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
LED-Zugriffsanzeige
Länge
1.8 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0, Plug and Play, FCC, RoHS
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.