| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-3698216 Herst.-Nr.: 128851 EAN/GTIN: 4052305374061 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das equip USB 2.0-Verlängerungskabel ist hochwertig, mit doppelter Abschirmung, gefertigt und ermöglicht ultraschnelle und fehlerfreie Datenübertragungen für Top Performance. Einfach per Plug-and-Play an einen Computer und vorhandene USB-Peripheriegeräte anschließen. Und High-Speed-Übertragungsraten von bis zu 480Mbps nutzen. Equip - USB-Verlängerungskabel - USB (M) zu USB (W) - USB 2.0 - 3 m - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Verlängerungskabel | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Länge | 3 m | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB / USB 2.0 | Konnektivität | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - weiblich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |