Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3700146
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     128399
EAN/GTIN:
     4015867166703
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Equip - USB-Verlängerungskabel - USB Typ A (M) zu USB Typ A (W) - USB 3.0 - 3 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Verlängerungskabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Länge
3 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0 / USB 3.0
Konnektivität
Anschluss
9-poliger USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
9-poliger USB Typ A - weiblich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.