Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn USB A/USB B 3.0, 1.8 m USB Kabel 1,8 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-USB B Blau
S-Conn USB A/USB B 3.0, 1.8 m USB Kabel 1,8 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-USB B Blau
Artikel-Nr.:
     C1001-4243506
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     014689
EAN/GTIN:
     4017538055613
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Helos - USB-Kabel - Micro-USB Typ B (M) zu USB Typ A (M) - USB 3.0 - 1.8 m - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Farbe
Blau
Besonderheiten
5 Gbps Datenrate
Länge
1.8 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.0
Konnektivität
Anschluss
5-poliger Micro-USB Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende)
9-poliger USB Typ A - männlich
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.