| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4247008 Herst.-Nr.: USB3AAEXT3M EAN/GTIN: 5054629336472 |
| |
|
| | |
| Das 3 Meter lange aktive USB 3.0-Verlängerungskabel USB3AAEXT3M verfügt über einen USB A-Stecker und eine USB A-Buchse und bietet eine aktive Verlängerung der Reichweite von USB 3.0-Geräten auf bis zu 12 Meter. Das aktive USB 3.0-Verlängerungskabel ist ein All-in-One-Kabel zur Überwindung von Entfernungsbeschränkungen und Stromquellenbeschränkungen und enthält bus-betriebene aktive Schaltkreise zur Gewährleistung von Leistung über die Längenbeschränkungen von Standard.USB-Kabeln hinaus. Bis zu 4 dieser Kabel können in Reihe geschaltet werden, sodass die Verbindungsreichweite auf insgesamt 12 Meter erweitert werden kann. Falls erforderlich, kann das USB-Gerät über das mitgelieferte Universalnetzteil und eine Wandsteckdose mit Strom versorgt werden. Das Verlängerungskabel (USB-Extender) USB3AAEXT3M unterstützt Hochgeschwindigkeits-USB 3.0-Übertragungsraten bis zu 5 GBit/s und wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert. StarTech.com 3 m aktives USB 3.0 Verlängerungskabel - Stecker/Buchse - USB-Verlängerungskabel - USB Typ A (M) zu USB Typ A (W) - USB 3.0 - 3 m - aktiv - Schwarz - für P/N: PEXUSB3S42V, PEXUSB3S44V, ST7300USB3B, SVA5H2NEUA, USB3SAA3MBK Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Verlängerungskabel | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Aktives Kabel (Signal-Regeneration) | | Länge | 3 m | | Beschichteter Stecker | Nickel | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB / USB 2.0 / USB 3.0, FCC, RoHS | Konnektivität | Anschluss | 9-poliger USB Typ A - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 9-poliger USB Typ A - weiblich | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: PEXUSB3S42V, PEXUSB3S44V, ST7300USB3B, SVA5H2NEUA, USB3SAA3MBK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |