Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SurgeArrest 325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4405321
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BE325-FR
EAN/GTIN:
     0731304211136
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer.
APC SurgeArrest 325 - USV - Wechselstrom 230 V - 325 VA - Ausgangsanschlüsse: 4 - Belgien, Frankreich - holzkohlefarben
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Holzkohlefarben
Lokalisierung
Französisch / Belgien, Frankreich
Gerätetyp
USV - extern
Batteriegehäusetyp
Intern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 1.8 m
Kennzeichnung
EN 50091-2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Batterie
Technologie
Bleisäure
Laufzeit (bis zu)
2.9 min bei Volllast
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 180-260 V
Nötige Frequenz
47 - 53 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
2 x Stromversorgung (Überspannung) ¦ 2 x Stromversorgung (USV und Überspannung)
Energie-Nennleistung
300 Joules
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Telefonleitung - RJ-11
Leistungskapazität
325 VA
Eingangsanschlüsse
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
36 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
11.5 cm
Gewicht
4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.