Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9SX 9SX8Ki


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-1878583
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9SX8KI
EAN/GTIN:
     0743172040206
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die USV Eaton 9SX bietet hohe Verfügbarkeit, Flexibilität und hochentwickelten Schutz für Infrastruktur, Industrie, Medizintechnik, IT, Netzwerk-, Speicher- und Telekommunikationsanwendungen. Sie liefert Online-Doppelwandler-Schutz im wandlungsfähigen Rack/Tower-Format mit bis zu 95 % Wirkungsgrad.
Eaton 9SX 9SX8Ki - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 200/208/220/230/240/250 V - 7200 Watt - 8000 VA - RS-232, USB - PFC - 6U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Batteriegehäusetyp
Plug-in-Modul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige, interner Bypass, LED-Anzeiger, Tiefentladungsschutz, Kaltstartfunktion, automatischer Selbsttest
Enthaltene Kabel
Kabel seriell - extern ¦ USB-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Turmständer
Kennzeichnung
UL, ISO 9001, ISO 140001, UL 1778, CB, IEC 62040-3, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, CSA 22.2, EN 62040-1-1, EN 62040-2
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Intelligent Power Software Suite
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
48 dBA
Batterie
Typ
Erweiterbar
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240/250 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 176-276 V
Nötige Frequenz
40 - 70 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240/250 V 50/60 Hz
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x fest verdrahtet
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
UPS-Technologie
Online
Anz. Stromversorgungsmodule
1
Anz. unterstützte Stromversorgungsmodule
12
Leistungskapazität
7200 Watt / 8000 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
Fest verdrahtet
Abmessungen und Gewicht
Breite
26 cm
Tiefe
70 cm
Höhe
44 cm
Gewicht
77 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x seriell - RS-232 ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ Verwaltung - EPO (Not-Aus)
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.529,39*
€ 3.617,42*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.579,30*
€ 3.667,34*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.578,55*
€ 3.681,00*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.668,93*
€ 3.756,96*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.776,10*
€ 3.864,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.617,42*
€ 4.304,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.593,41*
€ 4.276,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.545,39*
€ 4.219,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.529,39*
€ 4.199,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
9SXEBM240
ab € 1.145,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.