Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9SX 9SX8KIRT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4622590
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9SX8KIRT
EAN/GTIN:
     0743172040220
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die USV Eaton 9SX bietet hohe Verfügbarkeit, Flexibilität und hochentwickelten Schutz für Infrastruktur, Industrie, Medizintechnik, IT, Netzwerk-, Speicher- und Telekommunikationsanwendungen. Sie liefert Online-Doppelwandler-Schutz im wandlungsfähigen Rack/Tower-Format mit bis zu 95 % Wirkungsgrad.
Eaton 9SX 9SX8KIRT - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 200/208/220/230/240/250 V - 7200 Watt - 8000 VA - RS-232, USB - PFC - 6U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Batteriegehäusetyp
Plug-in-Modul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige, interner Bypass, LED-Anzeiger, Tiefentladungsschutz, Kaltstartfunktion, automatischer Selbsttest
Enthaltene Kabel
Kabel seriell - extern ¦ USB-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Turmständer
Kennzeichnung
UL, ISO 9001, ISO 140001, UL 1778, CB, IEC 62040-3, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, CSA 22.2, EN 62040-1-1, EN 62040-2
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Intelligent Power Software Suite
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
48 dBA
Batterie
Typ
Erweiterbar
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240/250 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 176-276 V
Nötige Frequenz
40 - 70 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240/250 V 50/60 Hz
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x fest verdrahtet
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
UPS-Technologie
Online
Anz. Stromversorgungsmodule
1
Anz. unterstützte Stromversorgungsmodule
12
Leistungskapazität
7200 Watt / 8000 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
Fest verdrahtet
Abmessungen und Gewicht
Breite
26 cm
Tiefe
70 cm
Höhe
44 cm
Gewicht
77 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x seriell - RS-232 ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ Verwaltung - EPO (Not-Aus)
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.854,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.044,15*
€ 4.812,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.021,84*
€ 4.785,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.932,53*
€ 4.679,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.854,83*
€ 4.587,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
9SXEBM240
ab € 1.145,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.