Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9SX 9SX11KI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1896-19.32.1100
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9SX11KI
EAN/GTIN:
     0743172040213
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die USV Eaton 9SX bietet hohe Verfügbarkeit, Flexibilität und hochentwickelten Schutz für Infrastruktur, Industrie, Medizintechnik, IT, Netzwerk-, Speicher- und Telekommunikationsanwendungen. Sie liefert Online-Doppelwandler-Schutz im wandlungsfähigen Rack/Tower-Format mit bis zu 95 % Wirkungsgrad.
Eaton 9SX 9SX11KI - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 200/208/220/230/240/250 V - 10000 Watt - 11000 VA - RS-232, USB - PFC - 6U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Batteriegehäusetyp
Plug-in-Modul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige, interner Bypass, LED-Anzeiger, Tiefentladungsschutz, Kaltstartfunktion, automatischer Selbsttest
Enthaltene Kabel
Kabel seriell - extern ¦ USB-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Turmständer
Kennzeichnung
UL, ISO 9001, ISO 140001, UL 1778, CB, IEC 62040-3, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, CSA 22.2, EN 62040-1-1, EN 62040-2
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Intelligent Power Software Suite
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
50 dBA
Batterie
Typ
Erweiterbar
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240/250 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 176-276 V
Nötige Frequenz
40 - 70 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240/250 V 50/60 Hz
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x fest verdrahtet
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
UPS-Technologie
Online
Anz. Stromversorgungsmodule
1
Anz. unterstützte Stromversorgungsmodule
12
Leistungskapazität
10000 Watt / 11000 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
Fest verdrahtet
Abmessungen und Gewicht
Breite
26 cm
Tiefe
70 cm
Höhe
44 cm
Gewicht
86 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x seriell - RS-232 ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ Verwaltung - EPO (Not-Aus)
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.264,82*
€ 4.440,86*
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.478,82*
€ 4.664,17*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.500,44*
€ 4.680,69*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.509,46*
€ 4.689,86*
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.595,73*
€ 4.777,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.440,86*
€ 5.284,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.414,58*
€ 5.253,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.311,06*
€ 5.130,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.264,82*
€ 5.075,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
9SXEBM240
ab € 1.150,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.