Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFER NT Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4628433
Hersteller:
     Schäfer
Herst.-Nr.:
     7321500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
SCHAFER NT Box - Schrank Netzwerkschrank - geeignet für Wandmontage - Hellgrau, RAL 7035 - 21U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank
Regaltyp
Netzwerkschrank
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Produktmaterial
Stahl
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
21U
Breite
57 cm
Tiefe
50 cm
Höhe
102.5 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale
Abschließbar, Glastür
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,94*
€ 469,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,20*
€ 465,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,16*
€ 445,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,21*
€ 432,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,82*
€ 402,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.