Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Back-UPS CS 650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4721011
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BK650EIX545
EAN/GTIN:
     0731304283201
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Das Back-UPS CS bietet professionellen Stromschutz für Büro- und Heimbürosysteme. Batteriegestützte und überspannungsgeschützte Ausgänge, ein integrierter Schutz für Telefon-/Fax-/Modem-Leitungen, Software für den sicheren Shutdown des Systems mit fortschrittlichen Stromverwaltungsfunktionen sowie proaktive audio-visuelle Warnungen schützen Bürosysteme und wertvolle Daten vor Überspannungen, Spannungsspitzen und Stromausfällen. Das Back-UPS CS kann sowohl über USB als auch über eine serielle Schnittstelle angeschlossen werden und ermöglicht so eine schnelle und komfortable Installation. Die Wartung gestaltet sich ebenfalls komfortabel, da die Batterie während des Betriebs vom Nutzer ausgetauscht werden kann. Mit diesen Features bietet das Back-UPS CS einen idealen Schutz für Ihre Büro- und Heimbürosysteme.
APC Back-UPS CS 650 - USV - Wechselstrom 230 V - 400 Watt - 650 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 4 - beige
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Beige
Gerätetyp
USV - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, automatischer Selbsttest
Schutzklasse Ausrüstung
100000 Euro
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern ¦ Stromkabel 2 m
Kennzeichnung
C-Tick, GOST, NEMKO, CB, RoHS, A-Tick
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
APC PowerChute Personal Edition
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
45 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Batterie
Technologie
Bleisäure
Ladezeit
8 Stunden
Menge
1
Laufzeit (bis zu)
2.4 min bei Volllast
Stromversorgungsgerät
Belastbarkeit
Individueller PC
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 180-266 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V
Schutzschaltung
Trennschalter
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x power IEC 60320 C13 (Überspannung) ¦ 3 x power IEC 60320 C13 (USV und Überspannung)
Ausgabe Wellenform
Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)
Wechselstrom 160-286 V
Energie-Nennleistung
310 Joules
UPS-Technologie
Offline
Unterstützte Batterietechnologie
Bleisäure
Leistungskapazität
400 Watt / 650 VA
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.1 cm
Tiefe
28.4 cm
Höhe
16.5 cm
Gewicht
6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.5 cm
Transporttiefe
49.4 cm
Transporthöhe
41.5 cm
Transportgewicht
7.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232/USB) - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: apc ups 650va, apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,40*
€ 217,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,26*
€ 203,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.